Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10326 INTERRUTTORE 32A 6P - 590.YU10326

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10326 INTERRUTTORE 32A 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 6

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636325644

Artikelnummer

SCA590.YU10326

Herstellernummer

590.YU10326

Hersteller

SCA

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

6

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

32A 6P Y3 GENERALE