Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10323E INTERRUTTORE 32A 3P - EMERGENZA - 590.YU10323E

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10323E INTERRUTTORE 32A 3P - EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636147062

Artikelnummer

SCA590.YU10323E

Herstellernummer

590.YU10323E

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

32A 3P Y3 EMERGENZA