Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1003B FRUTTO INTERRUTTORE 100A 3 POLI BOX - 590.YA1003B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1003B FRUTTO INTERRUTTORE 100A 3 POLI  BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636221670

Artikelnummer

SCA590.YA1003B

Herstellernummer

590.YA1003B

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

46 kW

Schaltleistung bei 400 V:

46 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

100A 3P Y4 BOX (B)