Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGEB63003 INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 630A 3P - 590.KGEB63003

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGEB63003 INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 630A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636027074

Artikelnummer

SCA590.KGEB63003

Herstellernummer

590.KGEB63003

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

27 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

330 kW

Schaltleistung bei 400 V:

330 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

630A 3P IP65 BS KF5 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO