Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.JGE4003 DISP.COMANDO GENER. IP66 40A 3P - 590.JGE4003

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.JGE4003 DISP.COMANDO GENER. IP66 40A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636274126

Artikelnummer

SCA590.JGE4003

Herstellernummer

590.JGE4003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

40A 3P IP66 Y1 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO GW 960°C