Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.HEM4008.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 40A 8P IP65 - 590.HEM4008.W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.HEM4008.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 40A 8P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636144535

Artikelnummer

SCA590.HEM4008.W

Herstellernummer

590.HEM4008.W

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Schaltleistung bei 400 V:

19 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

8

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

40A 8P IP65 Y3 IK08 EMERGENZA GIALLO/ROSSO