Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE25005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 3P+N IP65 - 590.FGE25005

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE25005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 3P+N IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636093161

Artikelnummer

SCA590.FGE25005

Herstellernummer

590.FGE25005

Hersteller

SCA

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

250A 3P+N IP65 FR4 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO