Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE2005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 3P+N IP65 - 590.FGE2005

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE2005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 3P+N IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636027999

Artikelnummer

SCA590.FGE2005

Herstellernummer

590.FGE2005

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

20A 3P+N IP65 FR1 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO