Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE2002.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 2P IP65 - 590.FGE2002.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE2002.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 2P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636346311

Artikelnummer

SCA590.FGE2002.U

Herstellernummer

590.FGE2002.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

20A 2P IP65 FR1 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO