SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE20006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 200A 6P IP65 - 590.FGE20006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636093109
Artikelnummer
SCA590.FGE20006
Herstellernummer
590.FGE20006
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


