SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM3206 INT. DI MANOVRA/SEZ. 32A 6P IP65 - 590.FEM3206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636027722
Artikelnummer
SCA590.FEM3206
Herstellernummer
590.FEM3206
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


