Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0830 INTERRUTTORE 30A 800V DC - 590.DC0830

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0830 INTERRUTTORE 30A 800V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 8

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636291314

Artikelnummer

SCA590.DC0830

Herstellernummer

590.DC0830

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

8

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

30A D3 BOX (B)