Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0416 INTERRUTTORE 16A 450V DC - 590.DC0416

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0416 INTERRUTTORE 16A 450V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636289038

Artikelnummer

SCA590.DC0416

Herstellernummer

590.DC0416

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schaltleistung bei 400 V:

8 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

16A DC D1 BOX (B)