Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.CGE2013 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 3P IP66/IP69 - 590.CGE2013

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.CGE2013 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 3P IP66/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636475851

Artikelnummer

SCA590.CGE2013

Herstellernummer

590.CGE2013

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

20A 3P IP66/IP69 Y1 IK09 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C