SCAME PARRE SPA - SCA590.BK080H KIT BLOCCOPORTA ISOLATORS 63/80A METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
5 ST
EAN
8001636199719
Artikelnummer
SCA590.BK080H
Herstellernummer
590.BK080H
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss