SCAME PARRE SPA - SCA205.W113-BC WALLBOX BE-W2 T2 7KW APP RCBO - 205.W113-BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636303314
Artikelnummer
SCA205.W113-BC
Herstellernummer
205.W113-BC
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
235 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08


