Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-DAB WALL BOX BE-T APP

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-DAB WALL BOX BE-T APP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 245 mm

  • Höhe - 660 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636155517

Artikelnummer

SCA205.T119-DAB

Herstellernummer

205.T119-DAB

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

245 mm

Höhe:

660 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK09

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK09