SCAME PARRE SPA - SCA205.R219-S5 WALLBOX BE-R T2 5M 7KW CHAIN2 - 205.R219-S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001636176086
Artikelnummer
SCA205.R219-S5
Herstellernummer
205.R219-S5
Hersteller
SCA
WALL BOX CAVO+ PRESA T2 Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V 1P+N+T IP55 IK11 Tipo 2 5m Open Meter (CHAIN 2) 1x7,4kW (32A) Dati Tecnici Serie Commerciale Serie BE-R Descrizione sintetica WALL BOX CAVO+ PRESA T2 Materiale TECNOPOLIMERO Lunghezza cavo 5m Sezione del cavo 3G6+1x0,5mm² Corrente nominale 32A Tensione nominale 230V Frequenza d'impiego 50/60Hz Poli 1P+N+T Output 1x7,4kW (32A) Grado di protezione IP IP55 Temperatura di esercizio -30°C/+55°C con derating GLOW WIRE GW 650°C Grado di protezione IK IK11 Colore ANTRACITE Soluzione salina Resistente Protezione UV Resistente ai raggi UV Tipo installazione PARETE Dimensioni ø286x94mm


