SCAME PARRE SPA - SCA205.A33-CC COLONNINA BE-A 2 PRESE T2 11KW - 205.A33-CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Breite - 220 mm
Höhe - 1.466 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636102993
Artikelnummer
SCA205.A33-CC
Herstellernummer
205.A33-CC
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
220 mm
Höhe:
1.466 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10


