SCAME PARRE SPA - SCA204.CA41B-003M COLONNINA 4XT2 7KW RCBO MID - 204.CA41B-003M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 4
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Breite - 385 mm
Höhe - 1.51 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636474847
Artikelnummer
SCA204.CA41B-003M
Herstellernummer
204.CA41B-003M
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
4
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Breite:
385 mm
Höhe:
1.51 mm
Tiefe:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10


