Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA22B-T23AME COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 - 204.CA22B-T23AME

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA22B-T23AME COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 1.51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636056067

Artikelnummer

SCA204.CA22B-T23AME

Herstellernummer

204.CA22B-T23AME

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW - Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 50A 400V 3P+N+T IP54 IK10