Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7804094 COPRIFARET. CUPOLA REI 350X230 - 7804094

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7804094 COPRIFARET. CUPOLA REI 350X230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - viereckig

  • Außenhöhe - 230 mm

  • Außenbreite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062699

Artikelnummer

SAT7804094

Herstellernummer

7804094

Hersteller

SAT

Ausführung:

Weichschott

Form:

viereckig

Außenhöhe:

230 mm

Außenbreite:

350 mm

Copriplafoniera FF130 è stato sviluppato per fornire la massima protezione in aperture effettuate per posizionare plafoniere modulari nei controsoffitti REI. Dimensione lampada: lunghezza 600 mm, larghezza 600 mm. Testato secondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.