Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250 - 7804092

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - sonstige

  • Außenbreite - 250 mm

  • Außendurchmesser - 250 mm

  • Innenhöhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062675

Artikelnummer

SAT7804092

Herstellernummer

7804092

Hersteller

SAT

Ausführung:

Weichschott

Form:

sonstige

Außenbreite:

250 mm

Außendurchmesser:

250 mm

Innenhöhe:

250 mm

Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 300 mm, altezza 170 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.