Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7804079 COPPELLA LANA MIN. D.5 - 7804079

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7804079 COPPELLA LANA MIN. D.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - sonstige

  • Innendurchmesser - 140 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062637

Artikelnummer

SAT7804079

Herstellernummer

7804079

Hersteller

SAT

Ausführung:

Weichschott

Form:

sonstige

Innendurchmesser:

140 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

1000 mm

Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dell’incendio causata dall’elevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 6 pollice (169 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.