Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7804076 COPPELLA LANA MIN. D.4 - 7804076

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7804076 COPPELLA LANA MIN. D.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062620

Artikelnummer

SAT7804076

Herstellernummer

7804076

Hersteller

SAT

Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dell’incendio causata dall’elevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 5 pollice (140 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.