Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803953 PANNELLO KBS PANEL 30 - 7803953

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803953 PANNELLO KBS PANEL 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062484

Artikelnummer

SAT7803953

Herstellernummer

7803953

Hersteller

SAT

Nastro intumescente composto da materiale ad elevato potere termoespandente adatto per tubi cobustibili. In rotoli da lunghezza 2000 mm, larghezza 50 mm, spessore 3,5 mm con e uno strato autoadesivo su un lato. Testato secondo norme EN 1366-3 - EN 13501-2:2007 + A1:2009.