Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803927 SIGILL.FUSTO 25KG KBS SEALANT - 7803927

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Brandschutzkitt

  • Inhalt - 25 kg

  • Lieferform - Eimer

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887041328

Artikelnummer

SAT7803927

Herstellernummer

7803927

Hersteller

SAT

Ausführung:

Brandschutzkitt

Inhalt:

25 kg

Lieferform:

Eimer

Pannello in lana di roccia ad alta densità. Usato per la chiusura di aperture (anche grandi) nelle pareti e nei pavimenti contenenti cavi elettrici, passerelle e canali portacavi (tubazioni) metalliche. Da rivestire con la vernice KBS COATING Dimensione:Lunghezza 1000 mm, larghezza 600 mm, spessore 60 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.