SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF - 7803909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Außenhöhe - 10 mm
Min. Wandstärke - 125 mm
Min. Deckenstärke - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887041229
Artikelnummer
SAT7803909
Herstellernummer
7803909
Hersteller
SAT
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
10 mm
Min. Wandstärke:
125 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
ja
Geeignet für Massivdecken:
ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
ja
Geeignet für deckenbündige Installation:
ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja
Inhalt Eimer/Sack:
0.09 kg


