Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803906 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX180 - 7803906

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803906 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelbox

  • Form - viereckig

  • Außenhöhe - 160 mm

  • Außenbreite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062460

Artikelnummer

SAT7803906

Herstellernummer

7803906

Hersteller

SAT

Ausführung:

Kabelbox

Form:

viereckig

Außenhöhe:

160 mm

Außenbreite:

180 mm

KBS Sealbags 60 Df è un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco. Si usa per proteggere dall’incendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili e metallici, passerelle e canali portacavi metallici. Dimensioni: Lunghezza 340 mm, larghezza 55 mm, spessore 10 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009.