SATI ITALIA SPA - SAT7803905 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX160 - 7803905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Außenhöhe - 85 mm
Außenbreite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887062453
Artikelnummer
SAT7803905
Herstellernummer
7803905
Hersteller
SAT
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Außenhöhe:
85 mm
Außenbreite:
160 mm
Pannello in materiale intumescente per la protezione dal fuoco di scatole elettriche incassate e cassette di derivazione. Protezione antincendio di scatole elettriche installate in pareti leggere di cartongesso. - Facile applicazione. - Veloce da installare. - Estrema semplicità di lavorazione. - Rapporto di espansione > 1 : 5. Pannello di chiusura 19 mm Pannello laterali Asola ad incastro Vano per posizionamento Fissare il bordo inferio- luci re dei pannelli laterali SISTEMA DI PROTEZIONE PER SCATOLE ELETTRICHE 1 2 3


