Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610509 MORS.X TRAVE M12 ASTA M12 ZE - 2610509

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610509 MORS.X TRAVE M12 ASTA M12 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Montage horizontal - nein

  • Montage vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887065607

Artikelnummer

SAT2610509

Herstellernummer

2610509

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Innengewinde

Montage horizontal:

nein

Montage vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):

12

Bohrungsdurchmesser:

13 mm

Morsetto per travi strutturali, garantisce tramite sistema a vite l'ancoraggio delle barre filettate alle travi di sostegno delle strutture.