SAMSUNG - SMGPC4NUFMAN PANNELLO CASSETTA 4 VIE WINDFREE - PC4NUFMAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gitter Inneneinheit
Zubehör - ja
Breite - 950 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 950 mm
Packung
1 ST
EAN
8801643139605
Artikelnummer
SMGPC4NUFMAN
Herstellernummer
PC4NUFMAN
Hersteller
SMG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gitter Inneneinheit
Zubehör:
ja
Breite:
950 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
950 mm
SAMSUNG : PANNELLO CASSETTA 4 VIE WINDFREE, Accessori per condizionatori


