SAMSUNG - SMGPC1NWFMAN PANNELLO CASSETTA 1 VIA WINDFREE - PC1NWFMAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gitter Inneneinheit
Höhe - 35 mm
Breite - 1198 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8801643147693
Artikelnummer
SMGPC1NWFMAN
Herstellernummer
PC1NWFMAN
Hersteller
SMG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gitter Inneneinheit
Höhe:
35 mm
Breite:
1198 mm
Tiefe:
500 mm
SAMSUNG MODELLO PANNELLO CASSETTA 1 VIA WINDFREE. Accessori per condizionatori


