Startseite

SAMSUNG - SMGF-AR24ARH SET MONO AR35 WIFI 7KW, A++/A - F-AR24ARH

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGF-AR24ARH SET MONO AR35 WIFI 7KW, A++/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8806099023287

Artikelnummer

SMGF-AR24ARH

Herstellernummer

F-AR24ARH

Hersteller

SMG

Dettagli prodotto Climatizzatore condizionatore monosplit Samsung AR35, pompa di calore, inverter, BTU 24000, 7 kW potenza freddo, 7.3 kW potenza caldo, classe energetica SEER A++, 22 dB(A) pressione sonora interna, gas refrigerante R32, posizionamento A parete, ideale per ambienti Fino a 100 mq, finitura Bianco Caratteristiche tecniche Sistema Wi-Fi incluso Gas refrigerante: R32 Display incluso Filtro HD antipolvere e allergeni lavabile Modalità Fast Cooling Modalità Good Sleep Silenziosità Compressore Rotary Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Posizionamento: A parete Alimentazione: Monofase Ideale per: Fino a 100 mq Potenza BTU: 24000 Potenza freddo (kW): 7 Potenza caldo (kW): 7,3 Classe energetica SEER: A++ Classe energetica SCOP: A Inverter: Si Pompa di calore: Si Sistema Wi-Fi: No Pressione sonora interna(dB(A)): 22 Attacchi: 3/8 - 5/8 Gas refrigerante: R32 Comando: Sì Numero articolo: F-AR24ARH