Startseite

SAMSUNG - SMGF-AR12ARH SET MONO AR35 WIFI 3.5KW, A++/A - F-AR12ARH

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGF-AR12ARH SET MONO AR35 WIFI 3.5KW, A++/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8806099023263

Artikelnummer

SMGF-AR12ARH

Herstellernummer

F-AR12ARH

Hersteller

SMG

Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento A parete Samsung WINDFREE AVANT AR70F09C1AWNEU, BTU 9000, 2.5 kW potenza freddo, 3.2 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, 21.5 cm lunghezza, 88.9 cm larghezza, 29.9 cm altezza, finitura Bianco Caratteristiche tecniche Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori Funzione Dry Comfort Funzione FreezeWash Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili Funzione AI Auto Cooling; compatibilità Multisplit (15.000 BTU compatibile solo Monosplit) Unità esterna compatibile con WindFree Black e WindFree Avant Telecomando Solarcell incluso Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Posizionamento: A parete Lunghezza/Profondità (cm): 21,5 Larghezza (cm): 88,9 Altezza (cm): 29,9 Alimentazione: Monofase Attacchi: 1/4 - 3/8 Ideale per: Fino a 25 mq Potenza BTU: 9000 Potenza freddo (kW): 2,5 Potenza caldo (kW): 3,2 Sistema Wi-Fi: Si Gas refrigerante: R32 Numero articolo: AR70F09C1AWNEU