Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A - AR24TXFYAWKXEU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.15 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090245855

Artikelnummer

SMGAR24TXFYAWKXEU

Herstellernummer

AR24TXFYAWKXEU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.15 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

1.95...1.95 kW

Kühlleistung:

1.4...7.6 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

2.35...2.35 kW

Heizleistung:

1.2...9.4 kW

EER (Kühlen):

3.33

COP (Heizen):

3.15

SEER (Kühlen):

6.4

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

355 kWh

Höhe:

638 mm

Breite:

880 mm

Tiefe:

310 mm

Schalldruckniveau kühlen:

54...54 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

54...54 dB(A)

Schallleistungsniveau:

68...68 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Min. Leitungslänge:

3 m

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Gewicht:

43.2 kg

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore