Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR24TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 6.8KW, A++/A+ - AR24TXEAAWKXEU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAR24TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 6.8KW, A++/A+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 1.4...7.6 kW

  • Heizleistung - 1.2...9.7 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090197642

Artikelnummer

SMGAR24TXEAAWKXEU

Herstellernummer

AR24TXEAAWKXEU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

1.4...7.6 kW

Heizleistung:

1.2...9.7 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

1.95...1.95 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

2.35...2.35 kW

SEER (Kühlen):

6.4

EER (Kühlen):

3.33

Höhe:

638 mm

COP (Heizen):

3.15

Breite:

880 mm

Tiefe:

310 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

355 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

54...54 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

54...54 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.3 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

43.7 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Max. Leitungslänge:

30 m

Schallleistungsniveau:

68...68 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO WINDFREE AVANT 6.8KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore