SAMSUNG - SMGAR24TXEAAWKNEU U.I. UNIV. WINDFREE AVANT 6.8KW,WIFI, AI - AR24TXEAAWKNEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.4...7.6 kW
Packung
1 ST
EAN
8806090197635
Artikelnummer
SMGAR24TXEAAWKNEU
Herstellernummer
AR24TXEAAWKNEU
Hersteller
SMG
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.4...7.6 kW
Heizleistung:
1.2...9.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
299 mm
Breite:
1055 mm
Tiefe:
215 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1056...1056 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1056...1056 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
26...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
26...45 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.5 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
12.5 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja