SAMSUNG - SMGAR18BXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 5KW,AI, - AR18BXFYAWKNEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8806092973435
Artikelnummer
SMGAR18BXFYAWKNEU
Herstellernummer
AR18BXFYAWKNEU
Hersteller
SMG
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
1.6...6.7 kW
Heizleistung:
1.3...8 kW
Höhe:
299 mm
Breite:
1055 mm
Tiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Luftvolumenstrom Kühlen:
942...942 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
942...942 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
25...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...41 dB(A)
Schallleistungsniveau:
58...58 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
12.3 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja