SAMSUNG - SMGAR12TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 3.5KW, A++/A++ - AR12TXEAAWKXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.99...4 kW
Heizleistung - 0.74...5.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8806090235108
Artikelnummer
SMGAR12TXEAAWKXEU
Herstellernummer
AR12TXEAAWKXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.99...4 kW
Heizleistung:
0.74...5.5 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.93...0.93 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
1.07...1.07 kW
SEER (Kühlen):
7.3
EER (Kühlen):
3.76
Höhe:
548 mm
COP (Heizen):
3.74
Breite:
790 mm
Tiefe:
285 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
168 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
46...46 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.94 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
29.9 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Max. Leitungslänge:
15 m
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
8 m


