SAMSUNG - SMGAR12BXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 3.5KW, A++/A+ - AR12BXFYAWKXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.75 kg
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8806092973381
Artikelnummer
SMGAR12BXFYAWKXEU
Herstellernummer
AR12BXFYAWKXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.75 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.02...1.02 kW
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.9...0.9 kW
Heizleistung:
0.9...5 kW
EER (Kühlen):
3.43
COP (Heizen):
3.89
SEER (Kühlen):
7
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
175 kWh
Höhe:
548 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
265 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
46...46 dB(A)
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Min. Leitungslänge:
3 m
Max. Leitungslänge:
15 m
Max. Höhenunterschied:
8 m
Gewicht:
28 kg