SAMSUNG - SMGAR09TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 2.5KW,AI - AR09TXFYAWKNEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.9...3.35 kW
Packung
1 ST
EAN
8806090235054
Artikelnummer
SMGAR09TXFYAWKNEU
Herstellernummer
AR09TXFYAWKNEU
Hersteller
SMG
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.9...3.35 kW
Heizleistung:
0.9...4.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
299 mm
Breite:
820 mm
Tiefe:
215 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
54...54 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
630...630 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
630...630 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
19...37 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
19...37 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
9.1 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja