Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR09TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 2.5KW, A++/A++ - AR09TXEAAWKXEU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAR09TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 2.5KW, A++/A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.96...3.35 kW

  • Heizleistung - 0.72...5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090235047

Artikelnummer

SMGAR09TXEAAWKXEU

Herstellernummer

AR09TXEAAWKXEU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.96...3.35 kW

Heizleistung:

0.72...5 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.57...0.57 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.76...0.76 kW

SEER (Kühlen):

7.9

EER (Kühlen):

4.39

Höhe:

548 mm

COP (Heizen):

4.21

Breite:

790 mm

Tiefe:

285 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

111 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

45...45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

45...45 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.94 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

29.9 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Max. Leitungslänge:

15 m

Schallleistungsniveau:

59...59 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

8 m

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO WINDFREE AVANT 2.5KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore