Startseite

SAMSUNG - SMGAJ052TXJ3KG/EU U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T, COMM.NASA - AJ052TXJ3KG/EU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAJ052TXJ3KG/EU U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T, COMM.NASA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 3

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.55 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090223761

Artikelnummer

SMGAJ052TXJ3KG/EU

Herstellernummer

AJ052TXJ3KG/EU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

3

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.55 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung gesamt:

5.2...5.2 kW

Heizleistung gesamt:

6.3...6.3 kW

Höhe:

310 mm

Breite:

880 mm

Tiefe:

310 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Schallleistungsniveau:

61...61 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

3 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

25 m

Max. Leitungslänge gesamt:

50 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

SAMSUNG : U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T COMM.NASA, Unità esterna multisplit per condizionatore