SAMSUNG - SMGAJ040TXJ2KG/EU U.E. DUAL 4KW SERIE T, COMM.NASA - AJ040TXJ2KG/EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile - 2
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.98 kg
Packung
1 ST
EAN
8806090223730
Artikelnummer
SMGAJ040TXJ2KG/EU
Herstellernummer
AJ040TXJ2KG/EU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
2
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.98 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung gesamt:
4...4 kW
Heizleistung gesamt:
4.2...4.2 kW
Höhe:
285 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
285 mm
Schalldruckniveau kühlen:
45...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
46...46 dB(A)
Schallleistungsniveau:
60...60 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Min. Leitungslänge pro Kreis:
3 m
Max. Leitungslänge pro Kreis:
20 m
Max. Leitungslänge gesamt:
30 m
Max. Höhenunterschied:
15 m


