Startseite

SABIANA SPA - SAB0015000 EM6 AEROTERMO ELECTRAMATIC - 0015000

KopierenKopieren
SABIANA SPA - SAB0015000 EM6         AEROTERMO ELECTRAMATIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026853260011

Artikelnummer

SAB0015000

Herstellernummer

0015000

Hersteller

SAB

Gli aerotermi elettrici ELECTRA 90 per proiezione orizzontale di aria calda sono prodotti in 7 grandezze, con potenzialità da 6 a 36 kW. Le batterie di scambio termico sono a resistenze elettriche corazzate, suddivise su due stadi, onde permettere il funzionamento a carico parzializzato. L’alimentazione è trifase, 400 V - 50 Hz.Gli aerotermi elettrici ELECTRAMATIC per proiezione orizzontale di aria calda sono prodotti in 5 grandezze, con potenzialità da 6 a 24 kW. Sono dotati di quadro elettrico di comando e controllo che comprende i circuiti ausiliari con termostato di consenso e sicurezza e la morsettiera già predisposta per l’allacciamento alla linea, alla pulsantiera di comando remota ed al termostato ambiente.