Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5800067100 SABIK-500-FM

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5800067100 SABIK-500-FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 700...700 mm

  • Breite - 700...700 mm

  • Konsole für Wände geeignet - nein

  • Tragfähigkeit - 70 kg

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325107416

Artikelnummer

SPI5800067100

Herstellernummer

5800067100

Hersteller

SPI

Tiefe:

700...700 mm

Breite:

700...700 mm

Konsole für Wände geeignet:

nein

Tragfähigkeit:

70 kg

Werkstoff:

Stahl

Konsole für Decken geeignet:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Höhe:

250...250 mm

Geeignet für stehende Geräte:

ja

Farbe:

weiß

Konsole für Stahlsäulen geeignet:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Vibrationsdämpfern:

nein

Geeignet für hängende Geräte:

nein