Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5800066900 SABIK-210-FM

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5800066900 SABIK-210-FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 600...600 mm

  • Breite - 600...600 mm

  • Konsole für Wände geeignet - nein

  • Tragfähigkeit - 70 kg

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325107393

Artikelnummer

SPI5800066900

Herstellernummer

5800066900

Hersteller

SPI

Tiefe:

600...600 mm

Breite:

600...600 mm

Konsole für Wände geeignet:

nein

Tragfähigkeit:

70 kg

Werkstoff:

Stahl

Konsole für Decken geeignet:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Höhe:

250...250 mm

Geeignet für stehende Geräte:

ja

Farbe:

weiß

Konsole für Stahlsäulen geeignet:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Vibrationsdämpfern:

nein

Geeignet für hängende Geräte:

nein