S & P ITALIA SPA - SPI5800046800 SABIK210-F-G4F7 - 5800046800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - synthetisch
Nennvolumenstrom - 300...300 m³/h
Breite - 246 mm
Höhe - 168 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8445325020920
Artikelnummer
SPI5800046800
Herstellernummer
5800046800
Hersteller
SPI
Werkstoff:
synthetisch
Nennvolumenstrom:
300...300 m³/h
Breite:
246 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
48 mm
Filterklasse nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Eingangsdruckunterschied:
38 Pa
Filterumrandung:
sonstige
Schutzplatte:
nein


