S & P ITALIA SPA - SPI5800046700 SABIK210-F-G4G4 - 5800046700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - synthetisch
Nennvolumenstrom - 50...300 m³/h
Breite - 246 mm
Höhe - 168 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8445325020906
Artikelnummer
SPI5800046700
Herstellernummer
5800046700
Hersteller
SPI
Werkstoff:
synthetisch
Nennvolumenstrom:
50...300 m³/h
Breite:
246 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
48 mm
Filterklasse nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Eingangsdruckunterschied:
12 Pa
Filterumrandung:
sonstige
Schutzplatte:
nein


